Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaurelais 1Eing min.Anz=0,5s 1W max.Anz=10s 3UG4501-2AA30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-F189A69
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45012AA30
EAN/GTIN:
     4011209665316
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Niveaurelais 1Eing min.Anz=0,5s 1W max.Anz=10s 3UG4501-2AA30
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
22.5 mm mm
Höhe:
94 mm mm
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Tiefe:
91 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Überwachungsrelais, flüssigkeitsniveaurelais siemens, niveaurelais, unterspannungs überwachungsrelais, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter, Messrelais, Niveauüberwachungsrelais, Niveauwächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,30*
€ 62,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,40*
€ 65,62*
€ 5,46*
ab € 59,54*
€ 71,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,28*
€ 73,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,99*
€ 103,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,82*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.