Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3UG45012AA30 Uberwachungsrelais Analog Widerstandsuberwachung 2-200kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0438712
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45012AA30
EAN/GTIN:
     4011209665316
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Analoges Uberwachungsrelais Fullstandsuberwachung Widerstandsuberwachung von 2 bis 200 kOhm Uber- und Unterschreitung Versorgungsspannung AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis 2 Punkt- oder 1 Punktregelung Ausloseverzogerung 0,5 bis 10 s 1 Wechsler Federzugtechnik Analog einstellbares Fullstandsuberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 fur die Uberwachung des Fullstands von leitfahigen Flussigkeiten zum Schutz vor Uberlauf, Trockenlauf oder Leckage.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Geratewechsel moglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen. Flexibel an verschiedene leitfahige Flussigkeiten anpassbar durch analoges Einstellen der Empfindlichkeit. Zu- oder Ablauffunktion ist wahlbar. Durch die einstellbare Ausloseverzogerungszeit konnen auch Wellenbewegungen kompensiert werden. Anschlie?bar sind auch andere Widerstandssensoren, z. B. geeignete Fotowiderstande, Temperatursensoren, Weggeber auf Widerstandsbasis usw.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Gerate auch durchgangig mit Federzuganschluss fur einen schnellen, wartungsfreien und ruttelsicheren Anschluss zur Verfugung.Als Zubehor stehen individuell kurzbare 2- und 3-polige Drahtelektroden fur einfache Montage von oben/unten sowie Bugelelektroden zum Einbau von der Seite fur gro?ere Fullhohen und minimalen Platzbedarf zur Verfugung. Weiteres Zubehor, wie z.B. Geratekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich fur alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm fur alle Falle.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,67*
€ 62,34*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,54*
€ 66,00*
€ 5,46*
ab € 60,30*
€ 71,64*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,37*
€ 73,91*
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 75,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,82*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.