Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzlichtlampe 18W vi Actinic BL G13 Stab Ø28mm 604mm Lebensmittel ACTINICBLTL-D18W/10SECURA1SL/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Artikel-Nr.:
     262-F188A32
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85383400
EAN/GTIN:
     8727900853834
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Schwarzlichtlampe 18W vi Actinic BL G13 Stab Ø28mm 604mm Lebensmittel ACTINICBLTL-D18W/10SECURA1SL/2
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lebensmittel
Doppelwandig:
ja
Farbe:
violett
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
18 W W
Länge:
604 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Rohrdurchmesser:
28 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Splitterschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, leuchtmittel g13 philips, leuchtstofflampe röhrenform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 12,26*
€ 18,31*
5 Tage
50
3
€ 7,50*
ab € 9,03*
€ 18,38*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 32,88*
€ 37,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,32*
€ 47,06*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 45,97*
€ 51,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89858640
ab € 7,75*
Ähnlich
Philips
86085600
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.