Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 170x90mm rws GEB-K RAL9010 besch 13450qmm 2000mm GS-S90170RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Geräteeinbaukanal symmetrisch 90x170x2000 Stahl reinweiß RAL 9010
Geräteeinbaukanal symmetrisch 90x170x2000 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-F187E71
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277700
EAN/GTIN:
     4012195662518
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Geräteeinbaukanal ST 170x90mm rws GEB-K RAL9010 besch 13450qmm 2000mm GS-S90170RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
13450 mm² mm²
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo brüstungskanal stahl, brüstungskanal obo, brüstungskanal stahlblech, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 38,275*
€ 48,875*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 38,32*
€ 48,93*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 38,32*
€ 48,93*
2
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 50,89*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 46,97*
€ 59,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 59,17*
€ 70,41
pro Meter
ab 4 Meter
€ 58,33*
€ 69,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,05*
€ 66,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,93*
€ 65,37
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 46,97*
€ 55,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 46,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 118,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277710
ab € 64,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277770
ab € 23,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277720
ab € 73,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277740
ab € 34,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288640
ab € 1,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277294
ab € 5,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279850
ab € 8,585*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279870
ab € 16,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279860
ab € 16,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288700
ab € 0,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6119407
ab € 22,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279784
ab € 9,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.