Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für Flachwinkel 80 12x76,5x400 Stahl reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil für Flachwinkel 80 12x76,5x400 Stahl reinweiß RAL 9010
Oberteil für Flachwinkel 80 12x76,5x400 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6279860
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279860
EAN/GTIN:
     4012195695936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkeloberteil
Flachwinkelabdeckung
Abdeckung Flachwinkel Geräteeinbauk...
Oberteil Flachwinkel Brüstungskanal
Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.
Weitere Informationen:
Breite:
76.5 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.