Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 70x110mm UT ST rws RAL9010 vz GS-ST70110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück symmetrisch 70x110x500 Stahl reinweiß RAL 9010
T-Stück symmetrisch 70x110x500 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-F187D53
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück GEB-K 70x110mm UT ST rws RAL9010 vz GS-ST70110RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
110 mm
Breite des Abzweigs:
105 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
76.5 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
70 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 51,20*
€ 60,89*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,89*
€ 61,66*
1
€ 5,46*
ab € 48,99*
€ 63,86*
1
Frei Haus
ab € 50,01*
€ 65,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 61,97*
€ 79,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.