Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück symmetrisch GS-ST70110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück symmetrisch GS-ST70110RW
T-Stück symmetrisch GS-ST70110RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70753634
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277060
EAN/GTIN:
     4012195659150
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück symmetrisch GS-ST70110RW

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Breite des Abzweigs:
105 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 50,02*
€ 59,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,97*
€ 61,48*
1
€ 5,46*
ab € 48,76*
€ 63,67*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 50,01*
€ 64,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,41*
€ 65,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.