Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø16mm 16mm Schrägd m.Schraubsch Einhäng Edelstahl (V2A) SD-FIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stangenhalter für Schrägdächer Rd16 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Stangenhalter für Schrägdächer Rd16 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Stangenhalter für Schrägdächer Rd16 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     262-F186I43
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5403335
EAN/GTIN:
     4012195670735
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
Dachleitungshalter Ø16mm 16mm Schrägd m.Schraubsch Einhäng Edelstahl (V2A) SD-FIX
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dachfläche schräg
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
16 - 16 mm
Länge des Trägers:
478.5 mm mm
Montageart:
zum Einhängen
Spannbereich:
16 - 16 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,64*
€ 47,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 39,09*
€ 51,52*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,67*
€ 52,06*
1
€ 5,00*
ab € 41,04*
€ 53,79*
1
Frei Haus
ab € 42,33*
€ 55,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.