| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5403335 Herst.-Nr.: 5403335 EAN/GTIN: 4012195670735 |
| | |
|
| | |
| Standfuß-System: Stangenhalter für Schrägdächer, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen • System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A • schnelle und einfache Montage • Winkel einstellbar • bei hohen Fangstangen (> 1 m) ist eine zusätzliche Befestigung mit isolierten Abstandhaltern notwendig Weitere Informationen: | | Befestigungsart Stange: | mit Schraubschelle | Befestigungsart Halter: | Bohrung | Werkstoff des Unterteils: | Edelstahl 304 (V2A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 16 mm, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Schrägdachleitungshalter, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter |
| | |
| |