Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15932110 Herst.-Nr.: 5403335 EAN/GTIN: 4012195670735 |
| |
|
| | |
| Stangenhalter f.Schrägdächer SD-Fix Standfuß-System: Stangenhalter für Schrägdächer, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A schnelle und einfache Montage Winkel einstellbar bei hohen Fangstangen (> 1 m) ist eine zusätzliche Befestigung mit isolierten Abstandhaltern notwendig Weitere Informationen: | | Befestigungsart Stange: | mit Schraubschelle | Werkstoff des Halters: | Edelstahl (V2A) | Befestigungsart Halter: | Bohrung | Werkstoff des Überlegers: | Edelstahl (V2A) | Werkstoff des Unterteils: | Edelstahl (V2A) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 40,92* | € 48,51* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,65* | € 52,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 40,81* | € 53,82* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,86* | € 54,89* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,28* | € 55,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|