Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Antenne Indoor Outdoor Buchse 6GK5792-4DN00-0AA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-F184I02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57924DN000AA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
Helix-Antenne
WLAN-Antenne Indoor Outdoor Buchse 6GK5792-4DN00-0AA6
Weitere Informationen:
Anschluss:
N
Anschlussart:
Buchse
Antennengewinn:
0 dBi dBi
Höhe:
78.7 mm
Indoor:
ja
Länge des Anschlusskabels:
0 m m
Outdoor:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Spiralantenne, Wendelantenne, wlan antenne siemens, wlan antenne, Indoor-Antenne, Outdoor-Antenne, Patch-Antenne, Wireless Antenne, WLAN-Antenne, Yagi-Antenne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,21*
€ 134,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,19*
€ 135,22*
Frei Haus
ab € 114,34*
€ 140,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,15*
€ 142,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,28*
€ 168,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.