Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0424802 Herst.-Nr.: 6GK57924DN000AA6 EAN/GTIN: 4019169851190 |
| |
|
| | |
| ANT792-4DN IWLAN Antenne fur RCoax Systeme, 4dBi Helixantenne, zirkular polarisierend rechtsdrehend, incl. N-Female Stecker IP65 (-40-+70?C), 2,4 GHz. SCALANCEAntenneRCoax Antenne ANT792-4DNEinsatz in Verbindung mit einem Koaxialkabel, in Umgebungen, in denen sich die Teilnehmer in begrenzten Bereichen oder ausschlie?lich auf vorgegebenen Bahnen bewegen. Typische Anwendungsfalle sind Elektrohangebahnen (EHB), weggebundene Transportsysteme oder Hochregallager, bei denen die Antenne im Nahfeld des Leckwellenleiters gefuhrt wird. Uber eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points oder Clients angeschlossen.? Investitionsschutz durchKonformitat mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. ? Kostengunstige Verbindung zu Geraten in abgelegener, schwer zuganglicher oder aggressiver Umgebung. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,84* | € 133,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,21* | € 134,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,98* | € 139,69* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 115,35* | € 142,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,20* | € 146,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|