Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank-Frontplatte B85xH107mm Kst unbeh 3RV1913-4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-F182C15
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV19134C
EAN/GTIN:
     4011209346802
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schrank-Frontplatte B85xH107mm Kst unbeh 3RV1913-4C
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
85 mm mm
Höhe:
107 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, leergehäuse ip55, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Kabeldurchführung, 19 Zoll-Kabelträger, 19 Zoll-Rangierplatte, 19 Zoll-Verteilerplatte, Befestigungsplatte, Frontplatte, Frontplatte für Schaltschrank, Kabeldurchführung, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelkanal, Kabelträger, Quersteg, Schaltschrank-Frontplatte, Schrank-Frontplatte, Verteilerfeld, Verteilerplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,38*
€ 18,88*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,42*
€ 20,28*
€ 5,46*
ab € 15,35*
€ 21,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 22,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,70*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.