Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A 4p 0-160AIn IP2X Motorantrieb optional Festeinbau Schraub HHA161H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter 160A 4p 0-160AIn IP2X Motorantrieb optional Festeinbau Schraub
Leistungsschalter 160A 4p 0-160AIn IP2X Motorantrieb optional Festeinbau Schraub
Artikel-Nr.:
     262-F180J27
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HHA161H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leistungsschalter 160A 4p 0-160AIn IP2X Motorantrieb optional Festeinbau Schraub HHA161H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
220 - 415 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 - 1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP2X
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 160 A
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter hager, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,30*
€ 569,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 518,64*
€ 579,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 530,61*
€ 590,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 545,73*
€ 605,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 652,79*
€ 722,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,32*
€ 859,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,63*
€ 855,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,85*
€ 829,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,26*
€ 808,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,79*
€ 776,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 43,07*
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 44,11*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 49,86*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 49,29*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,87*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,83*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 98,07*
Zubehör
Hager
HYA022H
ab € 25,63*
Zubehör
Hager
HYA024H
ab € 25,52*
Zubehör
Hager
HYA033H
ab € 7,37*
Zubehör
Hager
HXA053H
ab € 100,56*
Zubehör
Hager
HXA055H
ab € 98,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.