Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HHA125H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter 125A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau
Leistungsschalter 125A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau
Artikel-Nr.:
     262-F180J24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HHA125H
EAN/GTIN:
     3250613130503
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 125A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HHA125H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
220 - 415 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 - 1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP2X
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschutzschalter 3-polig hager, leistungsschalter hager, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 322,40*
€ 392,42*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 370,56*
€ 415,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 385,09*
€ 432,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 394,51*
€ 440,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 482,72*
€ 537,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,25*
€ 639,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,81*
€ 635,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,87*
€ 618,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,22*
€ 603,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,72*
€ 574,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 43,09*
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 44,07*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 49,64*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 49,26*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,77*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,88*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 98,00*
Zubehör
Hager
HYA005H
ab € 13,83*
Zubehör
Hager
HYA021H
ab € 22,21*
Zubehör
Hager
HYA023H
ab € 22,14*
Zubehör
Hager
HYA033H
ab € 7,34*
Zubehör
Hager
HXA053H
ab € 100,10*
Zubehör
Hager
HXA055H
ab € 98,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.