Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HHA100H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HHA100H Elektrogehäusezubehör
Hager HHA100H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J22
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HHA100H
EAN/GTIN:
     3250613130497
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 100A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HHA100H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
220 - 415 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
630 - 1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP2X
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschutzschalter 3-polig hager, leistungsschalter hager, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 205,06*
€ 255,73*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,86*
€ 259,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,57*
€ 269,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,62*
€ 274,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 294,71*
€ 334,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HBA125H
ab € 579,15*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,80*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,40*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 39,53*
Zubehör
Hager
HXA011H
ab € 49,01*
Zubehör
Hager
HXA030H
ab € 15,56*
Zubehör
Hager
HXA031H
ab € 33,19*
Zubehör
Hager
HYA013H
ab € 25,65*
Zubehör
Hager
HYA014H
ab € 25,78*
Zubehör
Hager
HYA027H
ab € 22,24*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,62*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 43,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.