Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 40A 4p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HHA041H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HHA041H Elektrogehäusezubehör
Hager HHA041H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J17
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HHA041H
EAN/GTIN:
     3250613130886
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leistungsschalter 40A 4p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HHA041H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
220 - 415 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
250 - 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP2X
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter hager, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 218,15*
€ 252,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,64*
€ 255,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,65*
€ 258,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,45*
€ 270,16*
Frei Haus
ab € 234,62*
€ 270,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,49*
€ 296,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 43,09*
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 44,07*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 49,64*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 49,26*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,87*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,83*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 98,07*
Zubehör
Hager
HYA022H
ab € 25,63*
Zubehör
Hager
HYA024H
ab € 25,52*
Zubehör
Hager
HYA033H
ab € 7,37*
Zubehör
Hager
HXA053H
ab € 100,10*
Zubehör
Hager
HXA055H
ab € 98,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.