Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 40A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HHA040H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HHA040H Elektrogehäusezubehör
Hager HHA040H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J16
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HHA040H
EAN/GTIN:
     3250613130466
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leistungsschalter 40A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HHA040H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
220 - 415 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
250 - 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP2X
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschutzschalter 3-polig hager, leistungsschalter hager, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,82*
€ 201,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,23*
€ 203,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,27*
€ 209,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,75*
€ 213,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,16*
€ 218,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 43,09*
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 44,07*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 49,64*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 49,26*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,77*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,88*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 98,00*
Zubehör
Hager
HYA005H
ab € 13,83*
Zubehör
Hager
HYA021H
ab € 22,21*
Zubehör
Hager
HYA023H
ab € 22,14*
Zubehör
Hager
HYA033H
ab € 7,34*
Zubehör
Hager
HXA053H
ab € 100,10*
Zubehör
Hager
HXA055H
ab € 98,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.