Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 25A 4p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HHA026H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HHA026H Elektrogehäusezubehör
Hager HHA026H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J15
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HHA026H
EAN/GTIN:
     3250613130879
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 25A 4p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HHA026H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
220 - 415 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
160 - 250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP2X
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 25a 4-polig, leistungsschalter hager, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 199,61*
€ 249,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,16*
€ 254,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,22*
€ 258,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,48*
€ 270,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 280,76*
€ 321,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,11*
€ 382,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,93*
€ 368,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,97*
€ 354,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 43,09*
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 44,07*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 49,64*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 49,26*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,77*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,88*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 98,00*
Zubehör
Hager
HYA022H
ab € 25,60*
Zubehör
Hager
HYA024H
ab € 25,47*
Zubehör
Hager
HYA033H
ab € 7,34*
Zubehör
Hager
HXA053H
ab € 100,10*
Zubehör
Hager
HXA055H
ab € 98,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.