Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F180J12 Herst.-Nr.: HEF990H EAN/GTIN: 3250613349943 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 1600A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HEF990H Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1600 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 70 kA | Bemessungsspannung: | 220 - 690 V | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 - 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 16000 - 16000 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | ja | Motorantrieb optional: | ja | Polzahl: | 3 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Schutzart (IP): | IP2X | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0 - 0 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschutzschalter 3-polig hager, leistungsschalter hager, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5.997,99* | € 6.211,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6.093,52* | € 6.314,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6.182,70* | € 6.397,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6.473,77* | € 6.690,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7.749,90* | € 7.971,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|