Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1250A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HEF980H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HEF980H Elektrogehäusezubehör
Hager HEF980H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J10
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HEF980H
EAN/GTIN:
     3250613349936
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 1250A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HEF980H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Bemessungsspannung:
220 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12500 - 12500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP2X
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschutzschalter 3-polig hager, leistungsschalter hager, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.928,79*
€ 3.098,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.957,64*
€ 3.149,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.994,12*
€ 3.189,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.136,93*
€ 3.334,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.769,29*
€ 3.966,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.966,59*
€ 4.720,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.927,68*
€ 4.673,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.822,36*
€ 4.548,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.776,26*
€ 4.493,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.769,29*
€ 4.485,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,96*
Zubehör
Hager
HXC021H
ab € 43,31*
Zubehör
Hager
HXC024H
ab € 52,09*
Zubehör
Hager
HXF003H
ab € 92,23*
Zubehör
Hager
HXF004H
ab € 92,07*
Zubehör
Hager
HXF005H
ab € 93,95*
Zubehör
Hager
HXF030H
ab € 144,45*
Zubehör
Hager
HXE054H
ab € 231,03*
Zubehör
Hager
HXE055H
ab € 231,43*
Zubehör
Hager
HXF053H
ab € 226,37*
Zubehör
Hager
HXF051H
ab € 232,05*
Zubehör
Hager
HXE011H
ab € 113,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.