Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HEE970H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HEE970H Elektrogehäusezubehör
Hager HEE970H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J08
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HEE970H
EAN/GTIN:
     3250613349783
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 1000A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HEE970H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Bemessungsspannung:
220 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10000 - 10000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP2X
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschutzschalter 3-polig hager, leistungsschalter hager, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.860,80*
€ 3.021,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.907,14*
€ 3.073,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.969,48*
€ 3.133,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.039,24*
€ 3.213,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.633,66*
€ 3.823,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.823,16*
€ 4.549,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.786,39*
€ 4.505,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.686,08*
€ 4.386,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.642,02*
€ 4.334,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.633,66*
€ 4.324,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXC004H
ab € 88,00*
Zubehör
Hager
HXC005H
ab € 89,36*
Zubehör
Hager
HXC026H
ab € 52,48*
Zubehör
Hager
HXD039H
ab € 6,64*
Zubehör
Hager
HXE030H
ab € 97,16*
Zubehör
Hager
HXE031H
ab € 247,10*
Zubehör
Hager
HYE021H
ab € 71,71*
Zubehör
Hager
HXC008H
ab € 89,55*
Zubehör
Hager
HXE053H
ab € 226,88*
Zubehör
Hager
HXE051H
ab € 229,77*
Zubehör
Hager
HXE019H
ab € 113,34*
Zubehör
Hager
HXE014H
ab € 113,73*
Zubehör
Hager
HXE015H
ab € 115,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.