Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 800A 4p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HEE801H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HEE801H Elektrogehäusezubehör
Hager HEE801H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J07
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HEE801H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 800A 4p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HEE801H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Bemessungsspannung:
220 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8000 - 8000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP2X
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter hager, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.670,88*
€ 2.848,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.726,44*
€ 2.895,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.745,13*
€ 2.932,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.891,44*
€ 3.065,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.461,81*
€ 3.646,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.646,43*
€ 4.339,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.609,88*
€ 4.295,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.508,96*
€ 4.175,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.462,87*
€ 4.120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.461,81*
€ 4.119,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXC004H
ab € 88,25*
Zubehör
Hager
HXC005H
ab € 90,20*
Zubehör
Hager
HXC026H
ab € 52,41*
Zubehör
Hager
HXD039H
ab € 6,67*
Zubehör
Hager
HXE030H
ab € 97,14*
Zubehör
Hager
HXE031H
ab € 246,07*
Zubehör
Hager
HXF001H
ab € 93,93*
Zubehör
Hager
HYE022H
ab € 80,69*
Zubehör
Hager
HXC008H
ab € 90,28*
Zubehör
Hager
HXE053H
ab € 226,47*
Zubehör
Hager
HXF055H
ab € 229,57*
Zubehör
Hager
HXE051H
ab € 230,36*
Zubehör
Hager
HXE019H
ab € 113,54*
Zubehör
Hager
HXE014H
ab € 113,71*
Zubehör
Hager
HXE015H
ab € 116,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.