Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 800A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HEE800H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HEE800H Elektrogehäusezubehör
Hager HEE800H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J06
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HEE800H
EAN/GTIN:
     3250613349776
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 800A 3p opt.Motorantr IP2X Motorantrieb optional Festeinbau HEE800H
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Bemessungsspannung:
220 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8000 - 8000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP2X
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschutzschalter 3-polig hager, leistungsschalter hager, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.119,30*
€ 2.282,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.170,88*
€ 2.320,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.187,29*
€ 2.350,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.301,42*
€ 2.457,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.748,88*
€ 2.922,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.922,49*
€ 3.477,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.901,49*
€ 3.452,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.811,11*
€ 3.345,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.766,30*
€ 3.291,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.748,88*
€ 3.271,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXC004H
ab € 88,25*
Zubehör
Hager
HXC005H
ab € 90,20*
Zubehör
Hager
HXC026H
ab € 52,41*
Zubehör
Hager
HXD039H
ab € 6,67*
Zubehör
Hager
HXE030H
ab € 97,14*
Zubehör
Hager
HXE031H
ab € 246,07*
Zubehör
Hager
HXF001H
ab € 93,93*
Zubehör
Hager
HYE021H
ab € 71,97*
Zubehör
Hager
HXC008H
ab € 90,28*
Zubehör
Hager
HXE053H
ab € 226,47*
Zubehör
Hager
HXE051H
ab € 230,36*
Zubehör
Hager
HXE019H
ab € 113,54*
Zubehör
Hager
HXE014H
ab € 113,71*
Zubehör
Hager
HXE015H
ab € 116,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.