Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 1,1-1,6A 1,6AIu 690V Einb IP20 thermomagnetisch 3RV2011-1AA20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-F178D71
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20111AA20
EAN/GTIN:
     4011209724228
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 1,1-1,6A 1,6AIu 690V Einb IP20 thermomagnetisch 3RV2011-1AA20
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
21 - 21 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
106 mm
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
96 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.1 - 1.6 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, siemens motorschutzschalter 1,1-1,6a, schutzschalter, siemens schutzschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,56*
€ 41,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,65*
€ 45,43*
€ 5,46*
ab € 40,87*
€ 52,67*
7 Tage
23
€ 6,95*
ab € 41,18*
€ 52,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,78*
€ 58,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29171A
ab € 11,69*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 4,07*
Zubehör
Siemens
3RV29012E
ab € 5,23*
Zubehör
Siemens
3RV29012F
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29012A
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29012B
ab € 5,31*
Zubehör
Siemens
3RV29012C
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29022DB0
ab € 14,79*
Zubehör
Siemens
3RV29022DF0
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 85,75*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 65,15*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,51*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,33*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,98*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.