Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher LS 2,5W anth 4Ohm LSMAL4AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechermodul anth ca.2,5W 4Ohm LSM AL 4 AN
Lautsprechermodul anth ca.2,5W 4Ohm LSM AL 4 AN
Artikel-Nr.:
     262-F177I12
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSMAL4AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm
Deckenlautsprecher LS 2,5W anth 4Ohm LSMAL4AN
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
0
Breite:
70 mm mm
Farbe:
anthrazit
Frequenz:
120 - 15000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
70 mm mm
Impedanz:
4 - 4 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
2.5 W W
Nennbelastbarkeit:
2.5 W W
Tiefe:
0 mm mm
Übertragungstechnik:
4 Ohm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,85*
€ 52,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,13*
€ 52,46*
Frei Haus
ab € 40,84*
€ 53,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,72*
€ 53,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,73*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.