Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechermodul anth ca.2,5W 4Ohm LSM AL 4 AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechermodul anth ca.2,5W 4Ohm LSM AL 4 AN
Lautsprechermodul anth ca.2,5W 4Ohm LSM AL 4 AN
Artikel-Nr.:
     6012C-91955128
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSMAL4AN
EAN/GTIN:
     4011377050440
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm

Lautsprechermodul anth ca.2,5W 4Ohm LSM AL 4 AN

zum Anschluss an das Smart Radio DAB+ Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT .. hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik optimierte Akustik durch Einsatz einer Bassreflexröhre
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,95*
€ 52,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,01*
€ 52,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,79*
€ 53,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,74*
€ 54,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,46*
€ 54,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.