Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F173E56 Herst.-Nr.: 89567400 EAN/GTIN: 8727900771312 |
| |
|
| | |
| Starter elektr 35-600W f.HS f.HI Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe SKD578220-240V50/60HZ Weitere Informationen: | | Elektronisch: | ja | Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 35 - 600 W W | Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhren Starter, Starter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Zündgerät, leuchtstofflampen starter philips, leuchtstofflampen starter, Elektronischer Starter, Ersatzstarter, Ersatzstarterelement, Glimmzünder, Leuchtstofflampenstarter, Ökostarter, Qualitätsstarter, Schaltelement, Schaltfunkenstecker, Schaltfunkenstrecker, Schnellstarter, Sicherungsstarter, Softstarter, Standard-Starter, Startelement, Starter für Beleuchtung, Starter für Leuchtstofflampe, Starter für Zündgerät, Universalstarter, Zubehör für Zündgerät, Zündgerätstarter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,11* | € 25,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 19,41* | € 26,61* | | | | | 14 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 24,29* | € 27,94* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,58* | € 28,30* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,23* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|