Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-6904 Herst.-Nr.: 89567400 EAN/GTIN: 8727900771312 |
| | |
|
| | |
| Philips - VVG Zündgeräte (MK4) - SKD 578 220-240V 50/60Hz Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden. Elektronisch: Ja, Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Ja, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Nein, Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: Ja, Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: Nein, Geeignet für Leuchtstofflampe: Nein, Geeignet für Lampenleistung: 35-600W, Schaltung: sonstige EAN/GTIN: 8727900771312 GPC/12NC: 913700655366 Weitere Informationen: | | Leistung: | 35-600 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,86* | € 13,68* | | | | | 19 Tage | | | 48 | | € 6,99* | ab € 22,90* | € 26,27* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,44* | € 27,10* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,57* | € 27,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 24,14* | € 32,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|