Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø34mm PP IP68 ohne Ummantelung sw Polypropylen (PP) UV-best -20-90°C HG-PP34-PP-BK(25)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Artikel-Nr.:
     262-F172I10
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11908
EAN/GTIN:
     4031026325514
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø34mm PP IP68 ohne Ummantelung sw Polypropylen (PP) UV-best -20-90°C HG-PP34-PP-BK(25)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
Biegeradius, statisch:
65 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 90 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
28.1 mm mm
Nenndurchmesser:
34 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,3364*
€ 1,7864*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,80*
25
€ 3,90*
ab € 1,3632*
€ 1,8232*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 1,99*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 2,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 63,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,27*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.