Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø28mm PP IP68 ohne Ummantelung sw Polypropylen (PP) UV-best -20-90°C HG-PP28-PP-BK(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     262-F172I09
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11907
EAN/GTIN:
     4031026325507
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø28mm PP IP68 ohne Ummantelung sw Polypropylen (PP) UV-best -20-90°C HG-PP28-PP-BK(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Biegeradius, statisch:
55 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 90 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
22.8 mm mm
Nenndurchmesser:
28 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0982*
€ 1,3982*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,40*
50
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,42*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,58*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 1,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,20*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.