Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 630 415V 24V 630VA 152x144x110mm IP00 4AM5242-8JN00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Trafo, 1-Ph. 4AM5242-8JN00-0EA0 PN/PN(kVA) 0,63/2,35, Upri=400-230V +/-
SIEM Trafo, 1-Ph. 4AM5242-8JN00-0EA0 PN/PN(kVA) 0,63/2,35, Upri=400-230V +/-
Artikel-Nr.:
     262-F161G93
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM52428JN000EA0
EAN/GTIN:
     4001869902661
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 630 415V 24V 630VA 152x144x110mm IP00 4AM5242-8JN00-0EA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
415 - 415 V
Primärspannung 2:
400 - 400 V
Primärspannung 3:
385 - 385 V
Primärspannung 4:
245 - 245 V
Primärspannung 5:
230 - 230 V
Primärspannung 6:
215 - 215 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.7 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
110 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 215,02*
€ 256,08*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,88*
€ 261,36*
Frei Haus
ab € 238,67*
€ 278,30*
Frei Haus
ab € 253,94*
€ 292,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 288,10*
€ 332,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,89*
€ 389,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,10*
€ 342,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.