Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,63/2,35 Upri(V)400-230+/-15, Usec=24V Isec(A)26,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Trafo, 1-Ph. 4AM5242-8JN00-0EA0 PN/PN(kVA) 0,63/2,35, Upri=400-230V +/-
SIEM Trafo, 1-Ph. 4AM5242-8JN00-0EA0 PN/PN(kVA) 0,63/2,35, Upri=400-230V +/-
Artikel-Nr.:
     3461-40152491
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM52428JN000EA0
EAN/GTIN:
     4001869902661
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,63 /2,35, UPRI(V):400-230+/-15, USEC(V):24, ISEC(A):26,3, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
152 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 4AM5242-8JN00-0EA0, 4AM52428JN000EA0, Einphasen-Steuertransformator, -, 4AM, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AP, 4AU, 4AV, 4EJ, 4EM, 4EP, 4EU, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gleichspannungsversorgung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Netzgleichrichtergerät, Niederspannungsschalttechnik, SIDAC, SIRIUS, Schaltdrossel, Schalttechnik, Siemens, Spannungstrafo, Sättigungsdrossel, Trenntrafo, Trockentransformator, 0773226, 773226
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,95*
€ 257,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,00*
€ 262,99*
Frei Haus
ab € 242,54*
€ 285,27*
Frei Haus
ab € 253,21*
€ 298,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 256,62*
€ 301,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.