Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 250 525V 110V IP00 98x106x118mm 250VA 4AM4042-5FJ10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM4042-5FJ10-0FA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85 Upri(V) 500
SIEM Transformator 1- 4AM4042-5FJ10-0FA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85 Upri(V) 500
Artikel-Nr.:
     262-F156J44
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM40425FJ100FA0
EAN/GTIN:
     4001869903828
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 250 525V 110V IP00 98x106x118mm 250VA 4AM4042-5FJ10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
525 - 525 V
Primärspannung 2:
500 - 500 V
Primärspannung 3:
475 - 475 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
110 - 110 V
Tiefe:
118 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,02*
€ 134,37*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,69*
€ 140,49*
Frei Haus
ab € 125,65*
€ 152,44*
Frei Haus
ab € 132,94*
€ 160,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,07*
€ 183,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.