Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 1-Ph. 0,25/0,85pri=500V 4AM4042-5FJ10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM4042-5FJ10-0FA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85 Upri(V) 500
SIEM Transformator 1- 4AM4042-5FJ10-0FA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85 Upri(V) 500
Artikel-Nr.:
     6012-45227892
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM40425FJ100FA0
EAN/GTIN:
     4001869903828
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Trafo 1-Ph. 0,25/0,85pri=500V 4AM4042-5FJ10-0FA0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85, UPRI(V):500+/-5%, USEC(V):110, ISEC(A):2,27, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
525 V
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
475 V
Sekundärspannung 1:
110 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,99*
€ 136,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,80*
€ 142,24*
Frei Haus
ab € 126,71*
€ 154,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,72*
€ 162,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,80*
€ 180,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.