Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 63V 462V 110V 63VA 86x98x90mm IP00 4AM3242-5CJ10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM 1- 4AM3242-5CJ10-0FA0 PH.Transformator 4AM32425CJ100FA0 SITAS
SIEM 1- 4AM3242-5CJ10-0FA0 PH.Transformator 4AM32425CJ100FA0 SITAS
Artikel-Nr.:
     262-F156G22
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM32425CJ100FA0
EAN/GTIN:
     4001869902999
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 63V 462V 110V 63VA 86x98x90mm IP00 4AM3242-5CJ10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
462 - 462 V
Primärspannung 2:
440 - 440 V
Primärspannung 3:
418 - 418 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
110 - 110 V
Tiefe:
90 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,75*
€ 72,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,78*
€ 75,55*
€ 5,46*
ab € 65,06*
€ 80,73*
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 84,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,61*
€ 97,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.