| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55226227 Herst.-Nr.: 4AM32425CJ100FA0 EAN/GTIN: 4001869902999 |
| |
|
| | |
| Trafo 1-Ph. 0,063/0,19 Upri=440V 4AM3242-5CJ10-0FA0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,063 /0,19, UPRI(V):440+/-5%, USEC(V):110, ISEC(A):0,57, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 462 V | Primärspannung 2: | 440 V | Primärspannung 3: | 418 V | Primärspannung 5: | 0 V | Primärspannung 6: | 0 V | Primärspannung 7: | 0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,83* | € 73,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,83* | € 76,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 64,67* | € 81,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,29* | € 86,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,36* | € 95,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|