Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung sw -15-70°C SILVYNLCC-216/13X17BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61804722 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804722 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-F116C56
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung sw -15-70°C SILVYNLCC-216/13X17BK
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm mm
Biegeradius, statisch:
40 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-15 - 70 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
13 mm mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 2,707*
€ 3,467*
30 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 2,71266*
€ 3,47266*
30
Frei Haus
ab € 2,81734*
€ 3,60734*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 3,1673*
€ 4,0473*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 3,50691*
€ 4,46691*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,46691*
€ 5,31562
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,07691*
€ 4,85152
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,50691*
€ 4,17322
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,50691* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 134,0073* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502021
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.