Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Metall Ms Ø10mm SILVYNUS-AS7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN US-AS 7 Abdeckung Kabelende
Lapp SILVYN US-AS 7 Abdeckung Kabelende
Lapp SILVYN US-AS 7 Abdeckung Kabelende
Artikel-Nr.:
     262-F116B69
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802180
EAN/GTIN:
     4044773206517
Suchbegriffe:
Endtülle
Schlauchverschraubung
lapp kabel endtülle
endtülle
Endtülle Metall Ms Ø10mm SILVYNUS-AS7
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Temperatur:
0 - 0 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,48*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,9416*
€ 3,6116*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,0218*
€ 3,7018*
50
Frei Haus
ab € 3,0488*
€ 3,7388*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,77568*
€ 5,76568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,76568*
€ 6,86116
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77568*
€ 5,68306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 288,284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.