Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN US-AS 10 61802180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN US-AS 7 Abdeckung Kabelende
Lapp SILVYN US-AS 7 Abdeckung Kabelende
Lapp SILVYN US-AS 7 Abdeckung Kabelende
Artikel-Nr.:
     3517A-77652875
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802180
EAN/GTIN:
     4044773206517
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Endtülle
Schlauchverschraubung
lapp kabel endtülle

SILVYN US-AS 10 61802180

Endtülle SILVYN® US-AS 10
Endtülle
Nenngröße: 10
Passend für Schutzschlauchgröße: 10

Anwendungsgebiete: SILVYN® AS
Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,53*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,9416*
€ 3,6616*
50
Frei Haus
ab € 2,9446*
€ 3,6646*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,0218*
€ 3,7418*
1
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.