Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø20mm IP65 gn -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNELÖ16X20,7GN


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61751630 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61751630 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61751630 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61751630 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-F115G37
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751630
EAN/GTIN:
     4044773365467
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoffschlauch PVC Ø20mm IP65 gn -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNELÖ16X20,7GN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20.7 mm mm
Biegeradius, statisch:
35 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
grün
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 3,377*
€ 4,307*
27 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 3,38284*
€ 4,32284*
30
Frei Haus
ab € 3,51534*
€ 4,49534*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 3,9723*
€ 5,0023*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 4,38525*
€ 5,49525*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 5,49525*
€ 6,53935
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,07525*
€ 6,03955
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,38525*
€ 5,21845
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,38525* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 164,8575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502444
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.