Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø22mm IP40 gr 125N Polyvinylchlorid (PVC) -20-70°C SILVYNEL22X27,7SGY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61747390 Kabelmuffe Grau
Lapp SILVYN 61747390 Kabelmuffe Grau
Artikel-Nr.:
     262-F115F69
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747390
EAN/GTIN:
     4044773374995
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kunststoffschlauch PVC Ø22mm IP40 gr 125N Polyvinylchlorid (PVC) -20-70°C SILVYNEL22X27,7SGY
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
27.7 mm mm
Biegeradius, statisch:
45 mm mm
Druckfestigkeit:
125 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
22 mm mm
Nenndurchmesser:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 65,00*
ab € 5,13334*
€ 6,03334*
24 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 5,17289*
€ 6,05289*
30
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 6,30*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 6,0457*
€ 7,0457*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 6,71862*
€ 7,77862*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,77862*
€ 9,25656
pro Meter
ab 60 Meter
€ 7,60862*
€ 9,05426
pro Meter
ab 150 Meter
€ 7,38862*
€ 8,79246
pro Meter
ab 300 Meter
€ 7,18862*
€ 8,55446
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,71862*
€ 7,99516
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,71862* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 233,3586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.