| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F115D57 Herst.-Nr.: 61721720 EAN/GTIN: 4044773208474 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschlauch PVC Ø19mm IP40 gr -20-80°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNFPS15X1910MGY Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 19 mm mm | Biegeradius, statisch: | 15 mm mm | Druckfestigkeit: | 0 N N | Einsatztemperatur: | -20 - 80 °C | Farbe: | grau | Flexibilität: | hochflexibel | Innen glatt: | ja | Innendurchmesser: | 15 mm mm | Nenndurchmesser: | 19 mm mm | Schutzart (IP): | IP40 | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Werkstoff der Wendel: | PVC-ummantelter Federstahl | Zulassung nach DIN EN 61386-23: | ja | Zulassung nach UR: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, wellrohr lapp kabel, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Kunststoff-Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,846* | € 93,326* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,76* | € 93,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,81* | € 96,20* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 82,1692* | € 102,8192* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,25* | € 124,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 8,21692* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|