Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø20mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 90°Bog Gew SILVYNFPAG90°M20X1.5/21BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F115A66
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506525
EAN/GTIN:
     4044773440591
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Wellrohrverschraubung PA Ø20mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 90°Bog Gew SILVYNFPAG90°M20X1.5/21BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.709 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, gewinde winkel, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,5509*
€ 4,7219*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,59877*
€ 4,85877*
10
€ 5,00*
ab € 3,591*
€ 4,941*
10
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,04*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,6621*
€ 6,0221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0221*
€ 7,1663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7521*
€ 6,845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3021*
€ 6,3095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6621*
€ 5,5479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,221* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
65500415
ab € 0,8475*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500435
ab € 0,9395*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500445
ab € 1,0418*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500405
ab € 0,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500425
ab € 0,9854*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500455
ab € 1,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500465
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.