Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø12mm M16x1,5 IP66 Polyamid (PA) M16 x 1,5 ger Gew SILVYNFLEXILOKM16X1,5/16BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 45 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 45 mm
Artikel-Nr.:
     262-E005D54
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500425
EAN/GTIN:
     4044774761497
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA Ø12mm M16x1,5 IP66 Polyamid (PA) M16 x 1,5 ger Gew SILVYNFLEXILOKM16X1,5/16BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.63 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
12 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,9951*
€ 1,4351*
10
€ 5,46*
ab € 0,999*
€ 1,439*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1163*
€ 1,6163*
10
€ 3,90*
ab € 1,142*
€ 1,632*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,2326*
€ 1,7726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7726*
€ 2,10939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6226*
€ 1,93089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5526*
€ 1,84759
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5026*
€ 1,78809
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2326*
€ 1,46679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55506525
ab € 3,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500405
ab € 0,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500415
ab € 0,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500435
ab € 0,94703*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500445
ab € 1,037*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500455
ab € 1,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500465
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.