Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG29 PA sw unbeh 11mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung SKINTOPSTPG29RAL9005BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP ST PG 29 RAL 9005 BK Kabelschiene Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP ST PG 29 RAL 9005 BK Kabelschiene Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-F114D97
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung PG29 PA sw unbeh 11mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung SKINTOPSTPG29RAL9005BK
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 - 25 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
42 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3964*
€ 1,8864*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4011*
€ 1,8911*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,41303*
€ 1,91303*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4518*
€ 1,9518*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4885*
€ 2,0085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,91303*
€ 2,27651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74303*
€ 2,07421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59303*
€ 1,89571
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41303*
€ 1,68151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,82575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019060
ab € 0,35562*
Zubehör
Lapp Kabel
53019260
ab € 0,35562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.