Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53019260 SKINTOP® GMP-GL PG29 Gegenmutter PG29 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-527156-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung pg29 pa
LAPP SKINTOP® GMP-GL PG29 Gegenmutter PG29 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.

SKINTOP® Gegenmutter GMP-GL-PG

PA Kunststoffgegenmutter, glasfaserverstärkt mit Bund

Diese Sechskant-Gegenmutter ist mit einem speziellen Bund ausgestattet, der das Abrutschen des Schraubenschlüssels verhindert. In Verbindung mit einer UL-approbierten SKINTOP®-Kabelverschraubung sind die SKINTOP® GMP-GL Gegenmuttern UL-zugelassen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Innengewinde: PG29 · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Innengewinde:
PG29
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
53019260
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP® GMP-GL PG29
Typ:
SKINTOP® GMP-GL
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter pg29, 2050000168642, LAPP, 53019260, SKINTOP® GMP-GL PG29, 444-2903
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35562*
€ 0,49562*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3582*
€ 0,4982*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35862*
€ 0,49862*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3753*
€ 0,5253*
Lager 102
48
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229735
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.