Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Kst PA Ø21mm 22,4mm(78) Polyamid (PA) 78 Zoll -50-135°C PAEC21-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104B25
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50801
EAN/GTIN:
     4031026320014
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Endtülle Kst PA Ø21mm 22,4mm(78) Polyamid (PA) 78 Zoll -50-135°C PAEC21-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
7/8 Zoll
Temperatur:
-50 - 135 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kunststoff endtülle, endtülle, endtülle hellermann, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,859*
€ 1,239*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,24*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,972*
€ 1,392*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,40*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11304
ab € 3,21*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11204
ab € 1,2182*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11904
ab € 0,9182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.