Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø16mm M16x1,5 IP65 Gew M16 x 1,5 ger PCS16-FMC-M16-NPB/PA6-ML(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Artikel-Nr.:
     262-F103H12
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31402
EAN/GTIN:
     4031026307466
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Ms Ø16mm M16x1,5 IP65 Gew M16 x 1,5 ger PCS16-FMC-M16-NPB/PA6-ML(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Gesamthöhe:
24 mm mm
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,271*
€ 6,771*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 6,80*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 6,88*
10
Frei Haus
ab € 5,376*
€ 6,906*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-30801
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.