Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø34mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-110°C HG-DC34-PA6-BK(25)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 25 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 25 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 25 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 25 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 25 m
Artikel-Nr.:
     262-F103G94
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11805
EAN/GTIN:
     4031026310824
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø34mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-110°C HG-DC34-PA6-BK(25)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
150 mm
Biegeradius, statisch:
150 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V2
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 110 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
27 mm mm
Längsgeschlitzt:
ja
Nenndurchmesser:
34 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 15,77*
€ 17,52*
25
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 18,88*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 17,64*
€ 19,50*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 19,07*
€ 21,00*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 22,71*
€ 25,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 25,03*
€ 29,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,88*
€ 29,61
pro Meter
ab 125 Meter
€ 24,17*
€ 28,76
pro Meter
ab 250 Meter
€ 23,62*
€ 28,11
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 22,71*
€ 27,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 22,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 625,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,20*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.